Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cito Fußraumblende für Schreibtisch B 1800 mm, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußraumblende CITO
Fußraumblende CITO
Artikel-Nr.:
     C1033-S18355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     S18355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende

Die Fußraumblende Cito in der Farbe silber sorgt auf einer Breite von 1800 mm mit dem exklusiven Bisley Lochraster effektiv für Sichtschutz. Sie wird kinderleicht über bereits an der Tischplatte vorhandene Bohrhülsen befestigt.

Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
15.11.1900
Gesamtbreite:
1650
Gesamttiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch, Sichtblende
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.