Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Eco, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe silber
Artikel-Nr.:
     C1033-S6A355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     S6A355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Der Schubladenschrank Eco im Format DIN A4 bietet in 6 Schubladen mit einer Höhe von 85 mm Platz für Ihre persönlichen Unterlagen. Durch ein Zentralschloss inklusive 2 Schlüssel, können Sie Ihre privaten Gegenstände sicher verstauen. Der Schubladenschrank Eco verfügt über einen chrombeschichteten Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen . Die Garantie beträgt 2 Jahre. Maße: H 590 x B 282 x T 412 mm. Farbe silber.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW603 plywood/orange
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.