Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Eco, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe verkehrsweiß
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe verkehrsweiß
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe verkehrsweiß
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 6 Schubladen, Farbe verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     C1033-S6A696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     S6A696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Der Schubladenschrank Eco im Format DIN A4 bietet in 6 Schubladen mit einer Höhe von 85 mm Platz für Ihre persönlichen Unterlagen. Durch ein Zentralschloss inklusive 2 Schlüssel, können Sie Ihre privaten Gegenstände sicher verstauen. Der Schubladenschrank Eco verfügt über ein chrombeschichteten Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen . Die Garantie beträgt 2 Jahre. Maße: H 590 x B 282 x T 412 mm. Farbe verkehrsweiß.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW605 plywood/blau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.