Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Screen für Varia Duo H 650 x B 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basic Screen für Varia Duo H 650 x B 1600 mm
Basic Screen für Varia Duo H 650 x B 1600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-SCD1600B
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SCD1600B
EAN/GTIN:
     k.A.
Der 650 mm hohe Akustik Screen wirkt durch seine 3 mm Schaumstoffkaschierung und den Stoffbezug Camira Blazer Lite schallabschirmend.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001623 weiß/olivgrün
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,21*
€ 542,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,52*
€ 537,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,93*
€ 509,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,88*
€ 496,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,54*
€ 459,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.