Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Bisley Schiebetürenschrank ECO, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für Bisley Schiebetürenschrank ECO, Farbe silber
Fachboden für Bisley Schiebetürenschrank ECO, Farbe silber
Artikel-Nr.:
     C1033-SD12BSPS355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SD12BSPS355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegeboden Schiebetürenschrank
Fachboden Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankeinlegeboden
Schiebetürenschrankfachboden
inkl. Fachbodenträger
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
620 pastellpink
Gesamthöhe:
325 mm
Gesamtbreite:
279 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.