Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: LTH48 bliss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: LTH48 bliss
Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: LTH48 bliss
Artikel-Nr.:
     C1033-SK4249LTH48
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4249LTH48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürocaddy
Caddy (Büro)
Gesäßkissen
Sitzkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001642 weiß/sunflower
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: gesäßkissen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.