Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: YB047 windjammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: YB047 windjammer
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 565 mm, Farbe: YB047 windjammer
Artikel-Nr.:
     C1033-SK4256YB047
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4256YB047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
633 schwarz
Gesamthöhe:
109 mm
Gesamtbreite:
750 mm
Gesamttiefe:
235 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.