Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB088 solano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB088 solano
Bisley Sitzkissen für Containersystem B 420 mm und T 775 mm, Farbe: YB088 solano
Artikel-Nr.:
     C1033-SK4277YB088
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4277YB088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
NE0018 schwarz
Gesamthöhe:
790 mm
Gesamtbreite:
690 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.