Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hochtransparentes Plexiglas, stabile und feste Halterung, Flexibel einsetzbar mit praktischer Öffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hochtransparentes Plexiglas, stabile und feste Halterung, Flexibel einsetzbar mit praktischer Öffnung
hochtransparentes Plexiglas, stabile und feste Halterung, Flexibel einsetzbar mit praktischer Öffnung
hochtransparentes Plexiglas, stabile und feste Halterung, Flexibel einsetzbar mit praktischer Öffnung
Artikel-Nr.:
     C1033-SPM1800
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SPM1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Der Nies- und Spuckschutz von Bisley schütz Mitarbeiter, Kunden & Gäste vor möglichen Viren und kann flexible für Verkaufsschaler, Theken, Empfangstresen, Rezeptionen, Arbeitsplätze und für alle Bereiche mit Kundenkontakt verwendet werden.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN645 nussbaum/lichtgrau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.