Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Stehtisch, rund, 2 Platten, Stahlsäule D 80 mm, Aluminium-Gussfuß D 450 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 38 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Stehtisch, rund, 2 Platten, Stahlsäule D 80 mm, Aluminium-Gussfuß D 450 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 38 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsf...
Bisley Stehtisch, rund, 2 Platten, Stahlsäule D 80 mm, Aluminium-Gussfuß D 450 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 38 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsf...
Artikel-Nr.:
     C1033-SR206BC333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SR206BC333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

MULTI Desking, Stehtisch H 1100 mm, Durchmesser 600 mm, Gestell schwarz, Dekor buche

Ob bei Großveranstaltungen, in Seminarräumen oder Kantinen: die Stehtische von Bisley sind mit ihrem zeitlosen Look vielfältig einsetzbar. Erhältlich in verschiedenen Größen, Farben und Dekoren findet sich für jeden Bedarf der passende Tisch. Die Gestelle sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und sorgen für eine optimale Stabilität. Die Platten sind melaminharzbeschichtet und haben eine hochabriebsfeste Oberfläche in blend- und reflexfreier Mikrofeinstruktur. Ergänzt wird die Serie durch einen Transportwagen, auf dem die gestapelten Tische bequem transportiert und platzsparend gelagert werden können.

  • Form: Kreis, 2 Platten (Abstand 300 mm)
  • Maße: H 1100 mm, Durchmesser 600 mm
  • 80 mm Stahlsäule, 450 mm Aluminium Gussfuß, Farbe schwarz
  • Plattendekor buche

Lieferumfang:

  • 1 Stehtisch 600 mm, schwarz/buche
Weitere Informationen:
Garantie:
2 Jahre
Gestellfarbe:
schwarz
Plattendekor:
buche
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch bisley, bartisch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,27*
€ 320,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,20*
€ 308,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,94*
€ 305,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.