| |
|
| Artikel-Nr.: C1033-VD1808W396 Herst.-Nr.: VD1808W396 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| VARIA Desking, elektrisch höheneinstellbarer Doppelarbeitsplatz, Farbe weiß
Bisley VARIA Desking macht die ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes zum Kinderspiel.
Der Hubbereich von 600 mm ermöglicht bequemes und rückenschonendes Arbeiten für Menschen jeder Größe. Der 2-motorige Elektroantrieb bringt die Tischplatte mit einer Hubkapazität von 100 kg auf eine Höhe von 650 bis 1250 mm. Die zwei extrem leisen Motoren sind nicht sichtbar in der Traverse verbaut. Sie treiben die wartungsfreien, 3-teiligen Säulen mit ca. 38 mm pro Sekunde an. Bedient wird der Tisch über einen Auf/Ab-Schalter. Die Soft-Start-Stop Funktion garantiert langsames Anfahren als auch sanftes Abstoppen. Der ISP Kollisionsschutz verhindert Beschädigungen oder Verletzungen - bei Kollision wird jede Bewegung sofort gestoppt und die Säule zurückgefahren. - Plattenmaß: H 22 x B 1800 x T 800 mm
- Platten unabhängig voneinander höheneinstellbar
- Maße: H 650-1250 x B 1800 x T 1650 mm
- Farbe: Dekor weiß, Gestell verkehrsweiß
Lieferumfang - 1 VARIA Doppelarbeitsplatz, B 1800 mm, Farbe weiß
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Gestellfarbe: | verkehrsweiß | Plattendekor: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm weiß, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Höheneinstellbar, Elektrisch, Elektrischer Schreibtisch, Arbeitsplatz, Höhenverstellbar |
| | |
| |