| |
|
| Artikel-Nr.: C1033-YECB09101S634 Herst.-Nr.: YECB09101S634 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Flügeltürenschrank Essentials, 1 Fachboden, 2 OH, Farbe anthrazitgrau Bisley Essentials - Die Unverzichtbaren Der Flügeltürenschrank Essentials schafft mit einem schwarz lackierten Fachboden Platz für 2 Ordnerhöhen. Die Türen schließen sanft über Magnetverschlüsse. Das Zylinderschloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Die Garantie beträgt 5 Jahre. - Maße: H 1000-1015 x B 914 x T 470 mm
- Farbe: anthrazitgrau
- Abschließbar
- Ordner
- Lateralhängevorrichtung
- Magnetverschluss
Lieferumfang: - 1 Bisley Flügeltürenschrank Essentials, 1 Fachboden, 2 OH, Farbe anthrazitgrau
- 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Farbe: | anthrazitgrau | Gesamthöhe: | 1000-1015 mm | Gesamtbreite: | 914 mm | Gesamttiefe: | 470 mm | Anzahl Orderhöhen: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank anthrazitgrau, drehtür schrank, bisley drehtürenschrank |
| | |
| |