Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank Essentials, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank Essentials, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen
Flügeltürenschrank Essentials, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen
Artikel-Nr.:
     C1033-YECB09194S634
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YECB09194S634
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank

Flügeltürenschrank Essentials, 4 Fachböden, 5 OH, Farbe anthrazitgrau

Bisley Essentials - Die Unverzichtbaren

Der Flügeltürenschrank Essentials schafft mit vier schwarz lackierten Fachboden Platz für 5 Ordnerhöhen. Die Türen schließen sanft über Magnetverschlüsse. Das Zylinderschloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 1970-1985 x B 914 x T 470 mm
  • Farbe: anthrazitgrau
  • Abschließbar
  • Ordner
  • Lateralhängevorrichtung
  • Magnetverschluss

Lieferumfang:

  • 1 Bisley Flügeltürenschrank Essentials, 4 Fachböden, 5 OH, Farbe anthrazitgrau
  • 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Farbe:
anthrazitgrau
Gesamthöhe:
1970-1985 mm
Gesamtbreite:
914 mm
Gesamttiefe:
470 mm
Anzahl Orderhöhen:
5
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,57*
€ 471,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,31*
€ 463,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,62*
€ 441,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,40*
€ 426,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 343,87*
€ 409,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,53*
€ 404,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,74*
€ 367,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.