Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden Essentials mit Lateralhängevorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     C1033-YECBUS09333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YECBUS09333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Flügeltürenschrank Essentials B 914 mm mit Lateralhängevorrichtung Maße: H 25 x B 908 x T 390 mm Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
696 verkehrsweiß
Gesamthöhe:
590 mm
Gesamtbreite:
282 mm
Gesamttiefe:
411 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.