Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank Essentials, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank Essentials, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen
Rollladenschrank Essentials, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen
Artikel-Nr.:
     C1033-YETB10101SSL355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YETB10101SSL355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank

Rollladenschrank Essentials, 1 Fachboden, 2 OH, Farbe silber

Bisley Essentials - Die Unverzichtbaren

Der Rollladenschrank Essentials schafft mit einem schwarz lackierten Fachboden Platz für 2 Ordnerhöhen. Die Rollladen verschwinden im geöffneten Zustand komplett in der Korpusseitenwand. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 1000-1015 x B 1000 x T 470 mm
  • Farbe: silber
  • Abschließbar
  • Ordner
  • Lateralhängevorrichtung

Lieferumfang:

  • 1 Bisley Rollladenschrank Essentials, 1 Fachboden, 2 OH, Farbe silber
  • 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
1000-1015 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
470 mm
Anzahl Orderhöhen:
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,957*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,508*
€ 415,915
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,168*
€ 404,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,693*
€ 329,265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,933*
€ 317,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 256,117*
€ 304,779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,867*
€ 304,482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,957*
€ 271,269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.