Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden Essentials mit Lateralhängevorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/bisyetbus10333_a1.jpg
images/web_details/bisyetbus10333_a1.jpg
images/web_details/bisyetbus10333_a2.jpg
images/web_details/bisyetbus10333_a3.jpg
images/web_details/bisyesf0807634_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     C1033-YETBUS10333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YETBUS10333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Flügeltürenschrank Essentials B 1000 mm mit Lateralhängevorrichtung Maße: H 25 x B 908 x T 390 mm Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
633 schwarz
Gesamthöhe:
590 mm
Gesamtbreite:
282 mm
Gesamttiefe:
411 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.