Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl ZED, netzbespannte Rückenlehne, gepolsterter Sitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/biszedcp2rt15ne18_a01.jpg
images/web_details/biszedcp2rt15ne18_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     C1033-ZEDCSP2RT0015NE0018
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ZEDCSP2RT0015NE0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Der Bisley Besucherstuhl ZED ist mit netzbespannter Rückenlehne und gepolstertem Sitz ausgestattet. Das Freischwingergestell ist aus verchromtem Metall gefertigt und ist mit Armlehnauflagen aus Kunststoff bestückt. Der Besucherstuhl einfach zu montieren und ist bis zu 3 Stück stapelbar. Die Garantie beträgt 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN605 nussbaum/blau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,55*
€ 577,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,99*
€ 559,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,75*
€ 531,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,78*
€ 515,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 415,22*
€ 494,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,96*
€ 486,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,48*
€ 448,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.