Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Plus Toilettenpapier 250 Blatt 3-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1047-11711
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     11711
EAN/GTIN:
     6414301011711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Starke, qualitativ hochwertige konventionelle Toilettenpapierrollen 3-lagig, weiß, 250 Blatt Weiches, saugfähiges Papier für maximalen Komfort Geeignet für alle exklusiveren öffentlichen Bereiche Alle Katrin Toilettenpapiere werden aus hochwertigen Fasern hergestellt und lösen sich nachweislich in 90 Sekunden unter normalen Nutzungsbedingungen schnell und effizient in Wasser auf. Zertifiziert mit EU Ecolabel
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
3
Länge Rolle [m]:
27,5
Rollen Ø [mm]:
115
Blatt-breite [mm]:
94,5
Blatt-länge [mm]:
110
Blätter pro Rollen:
250
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
8
CP pro VE:
9
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
72
Anzahl CP pro Palette:
189
Anzahl VE pro Lage:
3
Anzahl VE pro Palette:
21
Höhe der Palette in [mm]:
2134,5
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Little Leaf
EU Ecolabel:
Ja
PEFC:
PEFC
Green Pack:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
1,006 kg
Gesamtgewicht der VE:
9,111 kg
Gesamtgewicht der Palette:
216,694 kg
Länge der CP [mm]:
460 mm
Breite der CP [mm]:
240 mm
Höhe der CP [mm]:
94.5 mm
Länge der VE [mm]:
675 mm
Breite der VE [mm]:
460 mm
Höhe der VE [mm]:
283,5 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
880 mm
Höhe der Palette [mm]:
2134.5 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
75
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 72 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Toilettenpapier kleine Rolle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 9 Packungen (ab € 3,41* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,15*
€ 47,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,57*
€ 47,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,79*
€ 44,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,82*
€ 43,82
pro Paket
ab 14 Pakete
€ 32,26*
€ 38,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,39*
€ 37,35
pro Paket
ab 21 Pakete
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paket
ab 42 Pakete
€ 27,73*
€ 33,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.