Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Plus Kosmetiktücher 100 Blatt 2-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1047-11797
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     11797
EAN/GTIN:
     6414301011797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kosmetiktücher
kosmetiktücher
Weiche, besonders saugfähige Kosmetiktücher 2-lagig, weiß Verpackt in einer praktischen Box, aus der die Tücher einzeln entnehmbar sind - hygienisch und sparsam im Verbrauch Perfektes Zusatzangebot in Hotels und Restaurants oder einer Büroumgebung Für direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
0,21
Blatt-breite [mm]:
205
Blatt-länge [mm]:
210
Blätter pro Rollen:
1
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
100
CP pro VE:
40
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
4000
Anzahl CP pro Palette:
1280
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
32
Höhe der Palette in [mm]:
2030
Verpackungsart:
Folie
EU Ecolabel:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,153 kg
Gesamtgewicht der VE:
6,77 kg
Gesamtgewicht der Palette:
241,64 kg
Länge der CP [mm]:
227 mm
Breite der CP [mm]:
115 mm
Höhe der CP [mm]:
48 mm
Länge der VE [mm]:
587 mm
Breite der VE [mm]:
396 mm
Höhe der VE [mm]:
235 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
810 mm
Höhe der Palette [mm]:
2030 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Paket
ab 160 Pakete
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Paket
ab 320 Pakete
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Paket
ab 640 Pakete
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Paket
ab 1280 Pakete
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.