Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-KTR11841 Herst.-Nr.: 11841 EAN/GTIN: 6414301011841 |
| | |
|
| | |
| Starke, qualitativ hochwertige konventionelle Toilettenpapierrollen 3-lagig, weiß, 250 Blatt Weiches, saugfähiges Papier für maximalen Komfort Geeignet für alle exklusiveren öffentlichen Bereiche Alle Katrin Toilettenpapiere werden aus hochwertigen Fasern hergestellt und lösen sich nachweislich in 90 Sekunden unter normalen Nutzungsbedingungen schnell und effizient in Wasser auf. Zertifiziert mit dem EU Ecolabel Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Lagen: | 3 | Länge Rolle [m]: | 27,5 | Rollen Ø [mm]: | 115 | Blatt-breite [mm]: | 94,5 | Blatt-länge [mm]: | 110 | Blätter pro Rollen: | 250 | Stück, Rollen oder Blätter pro CP: | 8 | CP pro VE: | 9 | Stück, Rollen oder Blätter per VE: | 72 | Anzahl CP pro Palette: | 189 | Anzahl VE pro Lage: | 3 | Anzahl VE pro Palette: | 21 | Höhe der Palette in [mm]: | 2134,5 | Verpackungsart: | Folie | Prägung: | Little Leaf | Blauer Engel: | Yes | EU Ecolabel: | Ja | Green Pack: | Ja | ISO 14001: | Ja | ISO 9001: | Ja | Gesamtgewicht der CP: | 1,010 kg | Gesamtgewicht der VE: | 9,168 kg | Gesamtgewicht der Palette: | 217,873 kg | Länge der CP [mm]: | 460 mm | Breite der CP [mm]: | 240 mm | Höhe der CP [mm]: | 94.5 mm | Länge der VE [mm]: | 675 mm | Breite der VE [mm]: | 460 mm | Höhe der VE [mm]: | 283,5 mm | Länge der Palette [mm]: | 1200 mm | Breite der Palette [mm]: | 880 mm | Höhe der Palette [mm]: | 2134.5 mm | Verpackungsgewicht der VE [g]: | 75 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,57* | € 5,94* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,78* | € 6,04* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 4,72* | € 7,37* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 35,83* | € 46,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|