Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Toilettenpapier 400 Blatt 2-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1047-14293
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     14293
EAN/GTIN:
     6414301014293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Konventionelle Qualitäts-Toilettenpapierrollen 2-lagig, weiß, 400 Blatt Weiches, saugfähiges Papier für maximalen Komfort Geeignet für alle öffentlichen Bereiche Alle Katrin Toilettenpapiere werden aus hochwertigen Fasern hergestellt und lösen sich nachweislich in 90 Sekunden unter normalen Nutzungsbedingungen schnell und effizient in Wasser auf. Zertifiziert mit dem EU-Ecolabel
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
44
Rollen Ø [mm]:
115
Blatt-breite [mm]:
94,5
Blatt-länge [mm]:
110
Blätter pro Rollen:
400
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
8
CP pro VE:
6
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
48
Anzahl CP pro Palette:
180
Anzahl VE pro Lage:
3
Anzahl VE pro Palette:
30
Höhe der Palette in [mm]:
2040
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Little Leaf
Blauer Engel:
Yes
EU Ecolabel:
Ja
Green Pack:
Ja
Derma-Test:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
1,074 kg
Gesamtgewicht der VE:
6,496 kg
Gesamtgewicht der Palette:
220,246 kg
Länge der CP [mm]:
430 mm
Breite der CP [mm]:
240 mm
Höhe der CP [mm]:
94.5 mm
Länge der VE [mm]:
720 mm
Breite der VE [mm]:
430 mm
Höhe der VE [mm]:
189 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
850 mm
Höhe der Palette [mm]:
2040 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
48
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 2-lagig 48 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Toilettenpapier kleine Rolle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Packungen (ab € 3,48334* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,92*
€ 33,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,22*
€ 31,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,44*
€ 30,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,78*
€ 29,49
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.