Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Schaumseife 1000 ml Clean, parfümfrei


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1047-3136
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     3136
EAN/GTIN:
     6414301003136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum
Schaumseife
Schaumseifenkonzentrat
Katrin "Pure Neutral" (ab ca. 01/2024 "Clean“) ist eine milde, cremige Schaumseife ohne Duft-oder Farbstoffe, die sehr zart zur Haut ist und das tägliche Händewaschen in ein besonderes Erlebnis von purer Reinheit verwandelt. Ein reichhaltiger, stabiler Schaum, der sich angenehmweich anfühlt und sich leicht auf der Haut verteilen lässt. Hinterlässt ein wohltuendes Gefühl von sauberen, mit Feuchtigkeit versorgten Händen. Enthält milde Inhaltsstoffe für sensible Haut und ist deshalb auch für den häufigen Gebrauch geeignet. Hautfreundlicher pH-Wert von 4,5. 1.000 ml sind ausreichend für 2.500 Portionen. Alle Inhaltsstoffe wurden sorgfältig nach ihrer Qualität und für diese spezifische Anwendung sowie nach minimaler Umweltbelastung ausgewählt. Zertifiziert mit den Umweltzeichen „EU Ecolabel“ und „Nordic Swan Ecolabel“. Dermatologisch getestet. Die Kartusche ist als gebrauchsfertige Einheit mit einer integrierten Pumpe versiegelt, was das Einsetzen in den Spender einfach und hygienisch macht und gleichzeitig das Risiko einer Kontamination verringert. Kartusche und Pumpe sind aus recycelbarem Kunststoff hergestellt. Dermatologisch getestet Hinweis: Katrin Seifen fallen unter die Kosmetikverordnung und benötigen daher rechtlich kein Sicherheitsdatenblatt. Ausführliche Informationen über die Inhaltsstoffe unserer Seife finden Sie in der untenstehenden Produktinformation.
Weitere Informationen:
Farbe:
Neutral
Blatt-breite [mm]:
68,5
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
6
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
6
Anzahl CP pro Palette:
240
Anzahl VE pro Lage:
20
Anzahl VE pro Palette:
40
Höhe der Palette in [mm]:
664
Verpackungsart:
Karton
EU Ecolabel:
Ja
Derma-Test:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
1,090 kg
Gesamtgewicht der VE:
6,766 kg
Gesamtgewicht der Palette:
295,64 kg
Länge der CP [mm]:
91.5 mm
Breite der CP [mm]:
68.5 mm
Höhe der CP [mm]:
245 mm
Länge der VE [mm]:
280 mm
Breite der VE [mm]:
155 mm
Höhe der VE [mm]:
257 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
664 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,71*
€ 11,55
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.