Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin W-Falz Falthandtücher Non Stop L Wide 90 Blatt 3-lagig, Handy Pack


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1047-61556
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     61556
EAN/GTIN:
     6414301061556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Weiche, hochwertige Papierhandtücher mit hoher Reißfestigkeit und Saugfähigkeit für ein hygienisches, effektives und zugleich sanftes Händetrocknen. 3-lagige, weiße Multifold-Handtücher mit W-Falz (4 Flächen) und breitem Blattformat (24 cm). Empfohlen für alle niedrig- bis hochfrequentierten Waschräume und höhere Anwendererwartungen. Die Einzelblattentnahme in Kombination mit dem Katrin Falthandtuchspender M gewährleistet eine hygienische, berührungslose Anwendung und einen kontrollierten, sparsamen Verbrauch. Die einzigartige Windrad-Prägung verbindet attraktives Design mit ausgereifter Technik und bietet ausgezeichnete Absorptionseigenschaften bei angenehmer Weichheit. Das smarte, kompakte Handy Pack Format mit integriertem Tragegriff ermöglicht das komfortable Tragen von Tausenden Handtüchern mit nur einer Hand. Es lässt sich durch die integrierte Perforation leicht öffnen und bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit. Die Folienverpackung ist zu 100 % recycelbar und enthält mindestens 30 % Recyclinganteil (= "GREEN PACK"). Zertifiziert mit dem EU Ecolabel. Dermatologisch getestet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
3
Länge Rolle [m]:
0,32
Blatt-breite [mm]:
240
Blatt-länge [mm]:
320
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
90
CP pro VE:
25
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
2250
Anzahl CP pro Palette:
800
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
32
Höhe der Palette in [mm]:
2070
Verpackungsart:
Handy Pack
Prägung:
Windmühle
EU Ecolabel:
Ja
Green Pack:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,361 kg
Gesamtgewicht der VE:
9,125 kg
Gesamtgewicht der Palette:
317,436 kg
Länge der CP [mm]:
240 mm
Breite der CP [mm]:
80 mm
Höhe der CP [mm]:
120 mm
Länge der VE [mm]:
600 mm
Breite der VE [mm]:
400 mm
Höhe der VE [mm]:
240 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2070 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
77
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 25 Packungen (ab € 1,7368* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 57,47*
€ 68,39
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 55,07*
€ 65,53
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 52,16*
€ 62,07
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 51,09*
€ 60,80
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 48,50*
€ 57,72
pro Karton
ab 32 Kartons
€ 45,04*
€ 53,60
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 39,42*
€ 46,91
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.