Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Plus System Toilettenpapier 800 Blatt 2-lagig


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1047-66940
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     66940
EAN/GTIN:
     6414301066940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
  • Weiches, effektives Qualitäts-Toilettenpapier
  • 2-lagig, weiß
  • Zur Verwendung mit dem Toilettenspender Katrin System
  • Sehr große Rolle (800 Blatt), Spender fasst 2 Rollen
  • Geeignet für Bereiche mit mittlerem Verbrauch
  • Kontrollierte Einzelausgabe der Blätter verringert den Verbrauch und verbessert die Hygiene
  • Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
96
Rollen Ø [mm]:
135
Blatt-breite [mm]:
99
Blatt-länge [mm]:
120
Blätter pro Rollen:
800
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
36
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
36
Anzahl CP pro Palette:
1080
Anzahl VE pro Lage:
6
Anzahl VE pro Palette:
30
Höhe der Palette in [mm]:
2240
Verpackungsart:
Karton
Prägung:
Micro
EU Ecolabel:
Ja
PEFC:
PEFC
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,304 kg
Gesamtgewicht der VE:
11,621 kg
Gesamtgewicht der Palette:
374,025 kg
Länge der CP [mm]:
135 mm
Breite der CP [mm]:
135 mm
Höhe der CP [mm]:
100 mm
Länge der VE [mm]:
410 mm
Breite der VE [mm]:
410 mm
Höhe der VE [mm]:
418 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2240 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
677
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,95*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 36 Rollen (ab € 1,7675* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 79,93*
€ 95,12
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 79,10*
€ 94,13
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 76,42*
€ 90,94
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 71,26*
€ 84,80
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 61,95*
€ 73,72
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.