| |
|
| Artikel-Nr.: C1047-77335 Herst.-Nr.: 77335 EAN/GTIN: 6414301077335 |
| | |
|
| | |
| Ein und derselbe Spender kann für Flüssigseife, Schaumseife, Duschgel, Desinfektionsgel und Toilettensitzreinigungsschaum verwendet werden Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel) Einfaches Nachfüllen dank integrierten Kartuschenhalter Der vollflächige Betätigungsbereich mit der Aufschrift „Push“ macht die Benutzung für jedermann spielend leicht Zusätzlich befindet sich auf dem Betätigungsbereich Brailleschrift (Blindenschrift) Hauptrohstoffe der wichtigsten Kunststoffteile und des Schlosses: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PC (Polycarbonat), POM (Polyoxymethylen) Katrin Inclusive Spender sind hochtemperaturbeständig und entsprechen den UL94-Brandschutzbestimmungen (EU) Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Länge Rolle [m]: | 0,125 | Blatt-breite [mm]: | 100 | Stück, Rollen oder Blätter pro CP: | 1 | CP pro VE: | 1 | Stück, Rollen oder Blätter per VE: | 1 | Anzahl CP pro Palette: | 315 | Anzahl VE pro Lage: | 63 | Anzahl VE pro Palette: | 315 | Höhe der Palette in [mm]: | 1235 | Verpackungsart: | Karton | ISO 14001: | Ja | ISO 9001: | Ja | Gesamtgewicht der CP: | 0,319 kg | Gesamtgewicht der VE: | 0,4 kg | Gesamtgewicht der Palette: | 151,15 kg | Länge der CP [mm]: | 125 mm | Breite der CP [mm]: | 100 mm | Höhe der CP [mm]: | 205 mm | Länge der VE [mm]: | 134 mm | Breite der VE [mm]: | 108 mm | Höhe der VE [mm]: | 217 mm | Länge der Palette [mm]: | 1200 mm | Breite der Palette [mm]: | 800 mm | Höhe der Palette [mm]: | 1235 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender kunststoff 500ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Plastikspender und Mülleimer |
| | |
| |