Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin System Handtuchrollenspender, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1047-82070
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     82070
EAN/GTIN:
     6414301082070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Der Katrin System Handtuchrollenspender eignet sich durch seine hohe Kapazität für Waschräume mit hoher Frequentierung. Fassungsvermögen zwischen 392 und 784 Blatt – je nach Papierqualität – sorgt für stets ausreichendes Papier. Kontrollierter Verbrauch, minimaler Zugwiderstand. Leichte Papierzufuhr durch Betätigen der PUSH-Taste. Dank der transparenten Seiten lässt sich der Füllstand des Papiers ganz leicht erkennen. Einfaches Nachfüllen durch nach oben zu öffnenden Deckel. Schließfunktion auf beiden Seiten des Spenders für mehr Flexibilität beim Öffnen. Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). Funktionelles Design: Der Schneidemechanismus ist konzipiert für einen geringen Zugwiderstand und verhindert Papierstau. Hauptrohstoffe der wichtigsten Kunststoffteile und des Schlosses: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PC (Polycarbonat), POM (Polyoxymethylen). Die Katrin Inclusive Spender sind hochtemperaturbeständig und entsprechen den UL94-Brandschutzbestimmungen (EU).
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge Rolle [m]:
0,228
Blatt-breite [mm]:
280
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
24
Anzahl VE pro Lage:
6
Anzahl VE pro Palette:
24
Höhe der Palette in [mm]:
1142
Verpackungsart:
Karton
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
2,940 kg
Gesamtgewicht der VE:
3,036 kg
Gesamtgewicht der Palette:
98,014 kg
Länge der CP [mm]:
228 mm
Breite der CP [mm]:
280 mm
Höhe der CP [mm]:
400 mm
Länge der VE [mm]:
304 mm
Breite der VE [mm]:
404 mm
Höhe der VE [mm]:
258 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
1182 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.