Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Schaumseife 500 ml Green, mit Duft


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1047-86481
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     86481
EAN/GTIN:
     6414301086481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum
Schaumseife
Schaumseifenkonzentrat
Katrin „Green“ ist eine milde, cremige Schaumseifeseife mit dem zarten Duft von Birkenholz, die mit ihren natürlichen grünen Noten das tägliche Händewaschen in ein besonderes Erlebnis von Frische und Reinheit verwandelt. Ein reichhaltiger, stabiler Schaum, der sich angenehmweich anfühlt und sich leicht auf der Haut verteilen lässt. Hinterlässt ein wohltuendes Gefühl von sauberen, mit Feuchtigkeit versorgten Händen. Enthält milde Inhaltsstoffe für sensible Haut und ist deshalb auch für den häufigen Gebrauch geeignet. Hautfreundlicher pH-Wert von 4,5. 500 ml sind ausreichend für 1.250 Anwendungen. Alle Inhaltsstoffe wurden sorgfältig nach ihrer Qualität und für diese spezifische Anwendung sowie nach minimaler Umweltbelastung ausgewählt. Zertifiziert mit den Umweltzeichen „EU Ecolabel“ und „Nordic Swan Ecolabel“. Die Kartusche ist als gebrauchsfertige Einheit mit einer integrierten Pumpe versiegelt, was das Einsetzen in den Spender einfach und hygienisch macht und gleichzeitig das Risiko einer Kontaminsation verringert. Kartusche und Pumpe sind aus recycelbarem Kunststoff hergestellt. Dermatologisch getestet. Hinweis: Katrin Seifen fallen unter die Kosmetikverordnung und benötigen daher rechtlich kein Sicherheitsdatenblatt. Ausführliche Informationen über die Inhaltsstoffe unserer Seife finden Sie in der untenstehenden Produktinformation.
Weitere Informationen:
Blatt-breite [mm]:
68,5
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
12
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
12
Anzahl CP pro Palette:
360
Anzahl VE pro Lage:
10
Anzahl VE pro Palette:
30
Höhe der Palette in [mm]:
645
Verpackungsart:
Karton
EU Ecolabel:
Ja
Derma-Test:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,552 kg
Gesamtgewicht der VE:
7,418 kg
Gesamtgewicht der Palette:
251,34 kg
Länge der CP [mm]:
91.5 mm
Breite der CP [mm]:
68.5 mm
Höhe der CP [mm]:
160 mm
Länge der VE [mm]:
370 mm
Breite der VE [mm]:
210 mm
Höhe der VE [mm]:
165 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
645 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,77*
€ 11,63
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.