Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Schaumseife Touchfree 500 ml, Green, mit Duft


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1047-86573
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     86573
EAN/GTIN:
     6414301086573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum
Schaumseife
Schaumseifenkonzentrat
Katrin Green ist eine erfrischende Schaumseife mit einem milden Duft von Birkenholz. Genießen Sie die erfrischenden grünen Noten der Natur, denn unsere Seife verwandelt Ihre tägliche Handwaschroutine in ein duftendes Erlebnis. Die Seife hat einen niedrigen pH-Wert, ist also sanft zu Ihrer Haut und in recycelbaren Behältern schont sie auch noch die Umwelt. 500 ml Touch free - ausreichend für 625 Anwendungen Ein reichhaltiger, stabiler Schaum, der sich weich anfühlt und sich leicht auf den Händen verteilen lässt Das Ergebnis sind weiche und mit Feuchtigkeit versorgte Hände Enthält milde Inhaltsstoffe für empfindliche Haut, dadurch ist diese Seife besonders für den häufigen Gebrauch geeignet. Alle Inhaltsstoffe wurden sorgfältig nach ihrer Qualität und für diese spezifische Anwendung sowie nach minimaler Umweltbeeinträchtigung ausgewählt. Zertifiziert mit dem Nordic Swan Eco Label und dem EU Flower Eco Label Dermatoligisch getestet Katrin Seifen fallen unter die Kosmetikgesetzgebung und benötigen daher rechtlich kein Sicherheitsdatenblatt. Ausführliche Informationen über die Inhaltsstoffe unserer Seife finden Sie in der Produktinformation.
Weitere Informationen:
Blatt-breite [mm]:
74
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
12
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
12
Anzahl CP pro Palette:
360
Anzahl VE pro Lage:
15
Anzahl VE pro Palette:
30
Höhe der Palette in [mm]:
574
Verpackungsart:
Karton
EU Ecolabel:
Ja
Derma-Test:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,548 kg
Gesamtgewicht der VE:
7,306 kg
Gesamtgewicht der Palette:
249,18 kg
Länge der CP [mm]:
61 mm
Breite der CP [mm]:
74 mm
Höhe der CP [mm]:
203 mm
Länge der VE [mm]:
230 mm
Breite der VE [mm]:
252 mm
Höhe der VE [mm]:
212 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
574 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Flaschen (ab € 7,04667* pro Flasche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,96*
€ 132,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,80*
€ 130,66
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 107,22*
€ 127,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,56*
€ 124,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,58*
€ 120,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,56*
€ 100,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.