Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Hygienebeutelspender, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1047-91875
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     91875
EAN/GTIN:
     6414300091875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beautycase
Beautykoffer
Schminkkoffer
Hygienebeutelhalter
Standardspender für Hygienebeutel Erhältlich in Weiß und Schwarz Optimale Ergänzung zum Katrin Inclusive Spendersortiment Einfaches Nachfüllen mit den passenden Katrin Hygienebeuteln
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge Rolle [m]:
0,032
Blatt-breite [mm]:
95
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
2400
Anzahl VE pro Lage:
200
Anzahl VE pro Palette:
2400
Höhe der Palette in [mm]:
570
Verpackungsart:
Karton
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,093 kg
Gesamtgewicht der VE:
0,11 kg
Gesamtgewicht der Palette:
289 kg
Länge der CP [mm]:
32 mm
Breite der CP [mm]:
95 mm
Höhe der CP [mm]:
135 mm
Länge der VE [mm]:
155 mm
Breite der VE [mm]:
108 mm
Höhe der VE [mm]:
35 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
570 mm
Weitere Suchbegriffe: Hygienebeutelspender, Kulturbeutel, Kulturtasche, Waschbeutel, Waschtasche, hygienebeutelhalter, Plastikspender und Mülleimer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.