Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Abfallbehälter 25 l mit Abdeckung, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1047-92261
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     92261
EAN/GTIN:
     6414300092261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Abfallbehälter aus Kunststoff mit Abdeckung Erhältlich in Weiß und Schwarz Optimale Ergänzung zum Katrin Inclusive Spendersortiment 25 l Fassungsvermögen Hygienische Benutzung, da der Deckel nicht berührt werden muss Zur Wandanbringung geeignet, um Stellfläche zu sparen (Wandhalterung inklusive) Leicht, robust und einfach zu leeren
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge Rolle [m]:
0,23
Blatt-breite [mm]:
330
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
2
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
2
Anzahl CP pro Palette:
78
Anzahl VE pro Lage:
13
Anzahl VE pro Palette:
39
Höhe der Palette in [mm]:
2285
Verpackungsart:
Karton
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
2,295 kg
Gesamtgewicht der VE:
5,19 kg
Gesamtgewicht der Palette:
227,71 kg
Länge der CP [mm]:
230 mm
Breite der CP [mm]:
330 mm
Höhe der CP [mm]:
550 mm
Länge der VE [mm]:
235 mm
Breite der VE [mm]:
335 mm
Höhe der VE [mm]:
600 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2285 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.