Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKiESS REKORD Münzbehälter für 20 EURO Sammlermünzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INKiESS REKORD Münzbehälter für 20 EURO Sammlermünzen
INKiESS REKORD Münzbehälter für 20 EURO Sammlermünzen
Artikel-Nr.:
     C1048-122000120091
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     12200012009199
EAN/GTIN:
     4012555041601
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzbehälter
Geldleiste
Münzrille

Produktbeschreibung:

Einzelmünzbehälter für 20 EURO Gedenkmünzen jetzt auch zum zählen. Mit den Vorteilen der REKORD Einzelmünzbehälter: Übersichtlichkeit und Zählsicherheit: Falsche oder fremde Münzen werden sofort erkannt. Zeitersparnis und Fehlervermeidung Fassungsvermögen: bis 50 Münzen = 1000 EURO

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Länge x Höhe (in cm): 4,7 x 18,5 x 4,5
  • Gewicht: 0,05 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
4,7 cm
Länge:
18,5 cm
Höhe:
4,5 cm
Gewicht:
0,05 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.