Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiNiCOiN N 60 (Norwegen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MiNiCOiN N 60 (Norwegen)
Artikel-Nr.:
     C1048-180600810028
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     18060081007528
EAN/GTIN:
     4012555024154
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter inkiess

Produktbeschreibung:

MiNiCOiN N 60 (Norwegen)

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 28,0 x 11,0 x 3,5
  • Gewicht: 0,15 kg
Weitere Informationen:
Breite:
28 cm
Tiefe:
11 cm
Höhe:
3,5 cm
Gewicht:
0,15 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter, spezialkasse, spezialkassen, MiNiCOiN Kassen-Einsatz, Norwegen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.