| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1048-180600810061 Herst.-Nr.: 18060081007561 EAN/GTIN: 4012555019587 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: MiNiCOiN CZ 60 (Tschech. Rep.) Produktdetails: - Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 28,0 x 11,0 x 3,5
- Gewicht: 0,15 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 28 cm | Tiefe: | 11 cm | Höhe: | 3,5 cm | Gewicht: | 0,15 kg | Farbe: | lichtgrau | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter, spezialkasse, spezialkassen, MiNiCOiN Kassen-Einsatz, Tschechien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |