Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasse MINIKORD 7810 RE mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasse MINIKORD 7810 RE mit Deckel
Kasse MINIKORD 7810 RE mit Deckel
Artikel-Nr.:
     C1048-378100311591
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     37810031159199
EAN/GTIN:
     4012555041823
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
kasseneinsatz inkiess
kasseneinsatz

Produktbeschreibung:

Kasseneinsatz 7810 RE mit Deckel, 7 herausnehmbaren Einzelmünzbehältern von 2 EURO bis 2 + 1 EURO-Cent, einem Banknotenfach mit Banknoten-Sicherung und 4 Banknoten-Steilfächern und einem Abschließbaren Deckel.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 31,0 x 31,0 x 8,0
  • Mit Deckel
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 31,5 x 31,5 x 9,5
  • Gewicht: 1,77 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,77 kg
Farbe:
graphitschwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Kassenschublade, Kassenschubladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,08*
€ 252,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.