Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkassette COLOR (30,0 x 23,0 x 8,0 cm, blau) mit Banknotenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlkassette COLOR(30,0 x 23,0 x 8,0 cm, blau)mit Banknotenklemme
Stahlkassette COLOR(30,0 x 23,0 x 8,0 cm, blau)mit Banknotenklemme
Stahlkassette COLOR mit Banknotenklemme geschloßen
Stahlkassette COLOR (30,0 x 23,0 x 8,0 cm, blau) mit Banknotenklemme
Artikel-Nr.:
     C1048-530233012452
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     53023301245200
EAN/GTIN:
     4012555039530
Suchbegriffe:
geldcasette
geldkasette
Stahlkassette
geldcassette

Produktbeschreibung:

Stahlkassette COLOR aus nahtlos gezogenem Stahlblech, versenkter Tragegriff im Deckel mit 2 Banknotenklammern, Schnelle bequeme Öffnung durch Taste, Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln.

Produktdetails:

  • Material: Stahlblech
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 30,0 x 23,5 x 8,0
  • Gewicht: 2,3 kg
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Breite:
30 cm
Tiefe:
32,5 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
2,3 kg
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.