Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenfach B 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenfach B 20 A
Banknotenfach B 20 A
Artikel-Nr.:
     C1048-707121102075
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70712110207500
EAN/GTIN:
     4012555028688
Suchbegriffe:
Banknotenfach
inkiess banknotenfach

Produktbeschreibung:

Banknotenfach mit 2 Einzelfächern für Geldscheine und einer Abdeckung. Das Banknotenfach läßt sich mit anderen Behältern des Modulsystems problemlos kombinieren.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 20,0 x 18,5 x 6,5
  • Gewicht: 0,17 kg
Weitere Informationen:
Breite:
20 cm
Tiefe:
18,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,17 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kasseneinrichtungen, Kasseneinrichtung, Geldscheine, Scheine, Banknotenfächer, Banknotenablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.