Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenfach B 40 - B 40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenfach B 40 - B 40 A
Banknotenfach B 40 - B 40 A
Artikel-Nr.:
     C1048-707121140475
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70712114047500
EAN/GTIN:
     4012555028756
Suchbegriffe:
Banknotenfach

Produktbeschreibung:

Banknotenfach-Kombination B 40 - B 40 A bestehend aus 2 x 4 Banknotenfächern mit Abdeckung.

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 40,0 x 25,5 x 13,0
  • Gewicht: 0,63 kg
Weitere Informationen:
Breite:
40 cm
Tiefe:
25,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,63 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kasseneinrichtungen, Kasseneinrichtung, Geldscheine, Scheine, Banknotenfächer, Banknotenablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.