Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollentrog 5 EURO - CENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollentrog 5 EURO - CENT
Rollentrog 5 EURO - CENT
Artikel-Nr.:
     C1048-707911200591
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70791120059199
EAN/GTIN:
     4012555033200
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
einzelmünzbehälter inkiess

Produktbeschreibung:

    Der Rollentrog 5 EURO-Cent mit 3 Fächern ist aus extrem belastbarem Material gefertigt und für den Transport und die übersichtliche Lagerung von Geldrollen am Kassenschalter und im Tresor vorgesehen. Durch den starken umlaufenden Rand können Rollentröge gleicher Größe gestapelt werden.
  • Fassungsvermögen: 60 Geldrollen

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 26,5 x 34,5 x 6,5
  • Gewicht: 0,59 kg
Weitere Informationen:
Breite:
26,5 cm
Tiefe:
34,5 cm
Höhe:
6,5 cm
Gewicht:
0,59 kg
Farbe:
graphitschwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter, Münzrolle, Münzrollen, Rollentrog, münztröge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.