Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortenfach SF 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortenfach SF 14
Sortenfach SF 14
Artikel-Nr.:
     C1048-708001114075
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70800111407500
EAN/GTIN:
     4012555024369
Suchbegriffe:
Kasseneinsatz
kasseneinsatz inkiess
kasseneinsatz

Produktbeschreibung:

    Sortenfach SF 14 mit 14 Fächern. Verstellbare und herausnehmbare Zwischenwände, um die Fächer der Menge und Stückelung ausländischer Banknoten anzupassen. Das Sortenfach ist für alle Norm-Schreibtischzüge geeignet und wird auch in automatischen Kassentresoren (BBA) genutzt
  • Einzelfächer: 14

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 33,0 x 33,0 x 6,5
  • Gewicht: 0,90 kg
Weitere Informationen:
Breite:
33 cm
Tiefe:
33 cm
Höhe:
6,5 cm
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sorten, Sortenfach - Kombination, Sortenfach, Banknoten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.