Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbehälter MZB 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckbehälter MZB 7
Mehrzweckbehälter MZB 7
Artikel-Nr.:
     C1048-708651200075
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70865120007500
EAN/GTIN:
     4012555021627
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
mehrzweck-behälter grau

Produktbeschreibung:

    Der Mehrzweckbehälter MZB 7 ist, wie die Bezeichnung schon andeutet, ein universelles Sondermodell mit 7 Einzelfächern für die Unterbringung von Karteikarten, Umschlägen oder Belegen. Rutschfester Boden. Das Aufnahmevolumen beträgt z.B. 450 Karteikarten DIN A 6 und 450 Karteikarten DIN lang.
  • 3 Einzelfächer (B x T x H) 16,0 x 4,0 x 8,0 cm
  • 3 Einzelfächer (B x T x H) 21,5 x 4,0 x 8,0 cm
  • 1 Einzelfächer (B x T x H) 13,0 x 4,0 x 8,0 cm

Produktdetails:

  • Material: Kunststoff
  • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 23,5 x 28,0 x 9,5
  • Gewicht: 0,50 kg
Weitere Informationen:
Breite:
23,5 cm
Tiefe:
28 cm
Höhe:
9,2 cm
Gewicht:
0,5 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: mehrzweck behälter, Ablagesysteme, Belegbearbeitung, Belegefächer, Ablagesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.