Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Formulare
>
Praxis-Organisation
>
Belegfächer
>
Artikel
Belegefach BF 7 lichtgrau für die Ablage von DIN A 5 Formaten (B x T x H in cm) 32,5 x 23,0 x 17,5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1048-808621200775
Hersteller:
Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
80862120077500
EAN/GTIN:
4012555021481
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
Produktbeschreibung:
Das INKiESS Belegefach BF 7 ist z. B. für den Einsatz in Thekenaufsätzen von Rezeptionen in Hotels, Arztpraxen und Krankenhäuser vorgesehen. Ebenso kommen sie für Kundenberaterplätze bei Geldinstituten, Post und Bahn, Versicherungsunternehmen, Reisebüros usw. in Betracht. Es läßt sich mit anderen Formaten des Belegefach-, Ablagesystems in vielen Variationen so kombinieren, daß sie in der Höhe bündig abschließen. Die INKiESS Belegefächer sind Ablagefächer für aller Arten von Papieren (DIN A 4 bis DIN A 6) im täglichen Bürobetrieb.
7 Steilfächer
Format: DIN A 5
Produktdetails:
Material: Kunststoff
Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 32,5 x 23,0 x 17,5
Gewicht: 0,63 kg
Weitere Informationen:
Breite:
32,5 cm
Tiefe:
23 cm
Höhe:
17,5 cm
Gewicht:
0,63 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
... >
INKiESS
>
Belegbearbeitung
>
Belege- und Formularfächer
Weitere Suchbegriffe:
Formularständer
,
Sortierfächer
,
ablagesystem grau
,
ablagesystem
,
ablagesystem inkiess
,
Ablagesysteme
,
Ablagefach
,
BriefablageBelegbearbeitung
,
Belegefächer
,
Belegefach
,
DIN A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Belegefach BF 1 lichtgrau für die Ablage von DIN A 4 Formaten (B x T x H in cm) 32,5 x 23,0 x 4,5
Inkiess Bargeldlogistik
80862120017500
ab € 22,42*
Sonstiges
Belegefach BF 2 lichtgrau für die Ablage von DIN A 5 Formaten (B x T x H in cm) 32,5 x 23,0 x 4,5
Inkiess Bargeldlogistik
80862120027500
ab € 24,05*
Sonstiges
Belegefach BF 8 lichtgrau für die Ablage von DIN A 6 Formaten (B x T x H in cm) 32,5 x 16,5 x 13,5
Inkiess Bargeldlogistik
80862120087500
ab € 38,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen