Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Münzroller
>
Artikel
Münzroller MR 8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1048-908761300091
Hersteller:
Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
90876130009100
EAN/GTIN:
4012555039400
Suchbegriffe:
Münzroller
Münzrollgerät
münzroller inkiess
münzroller
Produktbeschreibung:
Mit diesem Gerät können Münzen in allen Rollenlängen schnell und haltbar eingerollt werden. Rollenpapier mit der linken Papierkante (lange Seite) unter den Stützzapfen auf die Rollrinne legen. Anschließend die Münzen auf das Rollenpapier legen. Rechts und links sollte ca. gleicher Abstand zum Papierrand vorhanden sein (Einker- bungen am Stützzapfen zur Orientierung). Vordere Papierkante um die Münzen schlagen und Münzen einrollen. Rechte Seite zu falzen, Rolle vom Gerät nehmen, linke Seite zufalzen und beide Enden auf dem Tisch feststoßen.
Produktdetails:
Material: Kunststoff
Länge: 20,0 cm
Gewicht: 0,04 kg
Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Gewicht:
0,04 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
... >
INKiESS
>
Geräte für den Geldverkehr
>
Geldbearbeitungsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Münzenroller
,
Münzrolle
,
Münzrollen
,
rollen von Münzgeld
,
Münzen rollen
,
MR8
,
Münzgeld rollen
,
mr 8
,
mr8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handrollpapier 1 Satz je 50 Blatt (2 Euro bis 1 Cent)
Inkiess Bargeldlogistik
90876353001099
ab € 40,41*
Zubehör
Handrollpapier 50 Blatt 0,01 € weiß
Inkiess Bargeldlogistik
90876350011099
ab € 5,07*
Zubehör
Handrollpapier 50 Blatt 0,02 € grau
Inkiess Bargeldlogistik
90876350021099
ab € 5,08*
Zubehör
Handrollpapier 50 Blatt 0,05 € rot
Inkiess Bargeldlogistik
90876350051099
ab € 5,08*
Zubehör
Handrollpapier 50 Blatt 0,10 € blau
Inkiess Bargeldlogistik
90876350101099
ab € 5,07*
Zubehör
Handrollpapier 50 Blatt 0,20 € orange
Inkiess Bargeldlogistik
90876350201099
ab € 5,06*
Zubehör
Handrollpapier 50 Blatt 0,50 € grün
Inkiess Bargeldlogistik
90876350501099
ab € 5,07*
Zubehör
Handrollpapier 50 Blatt 1,00 € gelb
Inkiess Bargeldlogistik
90876351001099
ab € 5,07*
Zubehör
Handrollpapier 50 Blatt 2,00 € violett
Inkiess Bargeldlogistik
90876352001099
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen