Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzrollen-Prüfgerät MRP 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Münzrollen-Prüfgerät MRP 1
Münzrollen-Prüfgerät MRP 1
Artikel-Nr.:
     C1048-908793100175
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     90879310017599
EAN/GTIN:
     4012555034320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Münzrolle
Prüfen
Prüfgeräte
Prüfgerät

Produktbeschreibung:

    Mit dem Prüfgerät MRP 1 Electronic können EURO-Münzrollen spielend leicht auf korrekten Inhalt geprüft werden. Der Prüfablauf ist kurz und präzise. Das elektronische Prüfverfahren kompensiert die bei den EURO-Münzen auftretenden Gewichtsdifferenzen. Das Gerät arbeitet nicht auf Grundlage eine Gewichtsprüfung und ist damit weder eichfähig noch eichpflichtig.
  • Technische Daten
  • Ein/Aus-Taste
  • Justiertaste
  • Münzwert-Tasten 1 Cent - 2 EURO + Reserve-Tasten
  • Stromversorgung durch Batterie (9 V-Block)
  • Anschluß für Netzgerät.
  • Inkl. Netzteil und 9 V-Block Batterie
    • Produktdetails:

      • Material: Kunststoff
      • Breite x Tiefe x Höhe (in cm): 16,5 x 23,0 x 8,0
      • Gewicht: 2,14 kg
      • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
16,5 cm
Tiefe:
23 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
1 kg
Farbe:
lichtgrau
Material:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 110,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.