Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Hautschutzcreme
>
Artikel
STOKOLAN® Sensitive Cream 1000 ml Softflasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1053-99037949
Hersteller:
Evonik Industries
Herst.-Nr.:
99037949
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
STOKOLAN® Sensitive Cream
Stokolan® sensitive ist die regenerierende Pflege für empfindliche und beanspruchte Haut. Sie ist parfüm- und konservierungsmittelfrei und für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie HACCP-bewertet.
Anwendungsbereich:
Pflegecreme für die sensible und zu Allergien neigende Haut
für Hände und Gesicht geeignet
Besonderheiten:
ohne Parfüm, Konservierungsmittel und Farbstoffe
dermatologisch zertifizierte Hautverträglichkeit
mit 9,5 % hauteigenen Feuchthaltefaktoren (NMF)
mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet
mit Creatin und weiteren rückfettenden und feuchtigkeitsspendenden Substanzen
HACCP-bewertet und damit für die Lebensmittelindustrie geeignet
leicht verteilbar
Beschaffenheit:
Softcreme (O/W-Emulsion)
parfüm-, konservierungsmittel- und farbstofffrei
silikon- und parabenfrei
... >
Arbeitsschutz
>
Evonik
>
Hautpflege
... >
Arbeitsschutz
>
Evonik
>
Hautschutz
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Hand-Creme
,
Hand-Maske
,
Handcreme
,
Handpflege-Creme
,
Handpflegecreme
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Feuchtigkeits-Creme
,
Feuchtigkeitscreme
,
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
handcreme 1000ml
,
feuchtigkeitscreme
,
sc johnson professional handcreme
,
Handschutzsalbe
,
Hautschutzsalbe
,
Handschutz
,
Hautschutz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,02115* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SC Johnson Pflegecreme Stokolan® SENSITIVE PURE, parfümfrei, 1000ml/Kartusche
SC Johnson
SSP1L
ab € 23,36*
Sonstiges
SC Johnson Pflegecreme Stokolan® SENSITIVE PURE, parfümfrei, 100ml/Tube
SC Johnson
SSP100ML
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen