Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Lapping Film 261X, 9,0 Micron, Bogen, 215,9 mm x 279 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M™ Lapping Film 261X, 9,0 Micron, Bogen, 215,9 mm x 279 mm
3M™ Lapping Film 261X, 9,0 Micron, Bogen, 215,9 mm x 279 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000000283
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     58913
EAN/GTIN:
     00051144500277
Suchbegriffe:
LWL Polierfolie
Läpp Folie
Läppfolie
läpp folie 3m
Der Standard unter den Lapping Films von 3M. Präzise abgestufte Aluminiumoxid-Partikel die auf einem 3 mil Polyester-Film aufgebracht wurden. Sorgt für einheitliche Oberflächenbeschaffenheit auf verschiedenen Werkstoffen. In den Körnungen 0,30, 3,0, 5,0, 9,0, 12,0 und 30,0 Micron erhältlich.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktform:
Blatt
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtbreite:
215,9 mm
Gesamtlänge:
279,4 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl polierfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,6776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,07*
€ 130,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,61*
€ 129,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,30*
€ 124,117
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,47*
€ 115,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 96,81*
€ 115,2039
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,88*
€ 99,8172
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.