Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Lapping Film 261X, 30,0 Micron, Bogen, 215,9 mm x 279 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Lapping Film 261X, 30,0 Micron, Bogen, 215,9 mm x 279 mm
3M™ Lapping Film 261X, 30,0 Micron, Bogen, 215,9 mm x 279 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000000295
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     58930
EAN/GTIN:
     00051144500239
Suchbegriffe:
LWL Polierfolie
Läpp Folie
Läppfolie
läpp folie 3m
Der Standard unter den Lapping Films von 3M. Präzise abgestufte Aluminiumoxid-Partikel die auf einem 3 mil Polyester-Film aufgebracht wurden. Sorgt für einheitliche Oberflächenbeschaffenheit auf verschiedenen Werkstoffen. In den Körnungen 0,30, 3,0, 5,0, 9,0, 12,0 und 30,0 Micron erhältlich.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktform:
Blatt
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtbreite:
215,9 mm
Gesamtlänge:
279,4 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl polierfolie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,15*
€ 150,1185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,07*
€ 148,8333
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 118,08*
€ 140,5152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,27*
€ 128,8413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,85*
€ 125,9615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,23*
€ 109,7537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.