Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Artikel
3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger wiederlösbar 665, Transparent, 12,7 mm x 66 m, 0.09 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7000001157
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
6651266
EAN/GTIN:
00021200041570
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband mit zwei unterschiedlich stark klebenden Seiten (stark/schwach). Hohe Soforthaftung und gute Scherkraft.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
transparent
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
12,7 mm
Gesamtlänge:
66 m
... >
3M
>
Klebebänder und Klebstoffe
>
Wasserdispergierbare Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
PES-Klebeband
,
Polyester-Klebeband
,
scotch doppelseitiges klebeband transparent
,
beidseitiges klebeband transparent
,
beidseitiges klebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.163,92032*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 72 Rollen (ab € 16,16556* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.372,77*
€ 1.633,5963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.298,17008*
€ 1.544,8224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.221,02064*
€ 1.453,01456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.168,64064*
€ 1.390,68236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.163,92032*
€ 1.385,06518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen