Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Metallklebeband 420, Silber, 50 mm x 33 m, 0.19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Metallklebeband 420, Silber, 50 mm x 33 m, 0.19mm
3M™ Metallklebeband 420, Silber, 50 mm x 33 m, 0.19mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000001315
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4205033
EAN/GTIN:
     00051138954147
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Klebeband zum Abdecken beim Verchromen als Schutz gegen Knospenbildung sowie als Strahlenschutz und zur Kennzeichnung in der Röntgentechnik.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber
Gesamtbreite:
5,1 m
Gesamtlänge:
32,9 m
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, scotch alu klebeband, alu klebeband, alu klebeband 50x100mm, 3m klebeband, metallklebeband, klebeband abdecken, klebeband strahlenschutz, klebeband röntgentechnik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,59*
€ 389,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,43*
€ 383,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,58*
€ 354,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 227,13*
€ 270,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.