Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Farben
>
Grundierung
>
Bodengrundierung
>
Artikel
3M™ Primer 94, Gelb 946 ml, Dose
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7000001584
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
94.1QT
EAN/GTIN:
00021200239298
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Erhöht die die Klebkraft von VHB Klebebändern auf kritischen Oberflächen wie PE, PP, ABS, EPDM, PET/PBT Mischungen, Beton, Holz, Glas, Metall und gestrichenen Metallen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produkttyp:
Haftvermittler
Produktform:
Dose | Jede(r, s)
... >
3M
>
Klebebänder und Klebstoffe
>
Haftvermittler
Weitere Suchbegriffe:
Haftvermittler
,
Primer
,
3m haftvermittler
,
adhesion primer
,
3m primer
,
primer
,
primer klebeband
,
primer klebkraft
,
primer für vhb klebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,92*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Kanister (ab € 49,66* pro Kanister)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 766,34004*
€ 911,94465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 717,45*
€ 853,7655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 650,75004*
€ 774,39255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 611,71008*
€ 727,935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 595,92*
€ 709,1448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen