Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Bumpon™ SJ5303 Elastikpuffer, Transparent, 11,1 x 5,0 mm, Klebstoff Acrylat A-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Bumpon™ SJ5303 Elastikpuffer, Transparent, 11,1 x 5,0 mm, Klebstoff Acrylat A-20
3M™ Bumpon™ SJ5303 Elastikpuffer, Transparent, 11,1 x 5,0 mm, Klebstoff Acrylat A-20
Artikel-Nr.:
     3549-520034
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ5303T
EAN/GTIN:
     00021200634635
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
3M™ Bumpon™ SJ5303 Elastikpuffer, Transparent, 3000 Stück pro Karton, sind selbstklebende halbkugelförmige Elastikpuffer, 11,1 mm breit und 5,0 mm hoch. Diese transparenten Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter konzipiert und zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Geräuschdämpfung und Energieabsorption aus.
Weitere Informationen:
Brand:
Bumpon™
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Stoßstange
Klebstofftyp:
Acryl (A20)
Produktform:
Formteil
Gesamtdurchmesser:
11,2 mm
Gesamtbreite:
5,1 mm
Gesamtlänge:
11,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schranktürbumper, 3m gehäusefuß, gehäuse, zubehör, Gummipuffer, Anschlagpuffer, Elastikpuffer, Gerätefüße
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3549
7 Tage
unbekannt
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06034*
€ 0,0923*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,42*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,22*
€ 28,20*
Preise: Lager 3549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,09079*
€ 0,10804
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,08903*
€ 0,10595
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,08745*
€ 0,10407
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,08347*
€ 0,09933
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,07894*
€ 0,09394
pro Stück
ab 2500000,02 Stück
€ 0,06034*
€ 0,0718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 276,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3549
Versand: Lager 3549
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
ab € 35,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.